品番 : EA864BB-51A
品名 : 増設用 ポータブルモニター子機
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | DHS-A20P |
|---|---|---|---|
| 【ポータブルモニター子機】 | |||
| 電源 | ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh | 使用環境条件 | 0℃~40℃、70%以下 |
| 画面表示 | 2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ | 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 |
| 充電時間 | 約15時間 | 連続使用時間 | 通話:約3時間 待受:約100時間 |
| 使用可能距離 | 見通し約100m | サイズ | 57(W)×22(D)×137(H)mm |
| 重量 | 約120g(電池パック含む) | ||
| 【充電台】 | |||
| 電源 | DC5V/ACアダプター付属 | 消費電力 | 待受時:約0.1W 充電時:約1.1W |
| 使用環境条件 | 0℃~40℃、70%以下 | サイズ | 85(W)×57(D)×70(H)mm |
| 重量 | 60g | 付属品 | 壁掛用木ネジ×2本、壁掛用アンカー×2本、充電台用ACアダプター(コード長 約1.8m)、電池パック、取扱説明書1部 |
| 親機にはポータブルモニター子機を3台まで登録可能。 | |||
| ワイヤレスDECT方式でしっかりつながる。 | |||
| ズーム・ワイド機能 | |||
| 録画機能あり | |||
| ポケットに収まるコンパクトサイズ | |||
| ※本機は単体ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BB-51A 増設用 ポータブルモニター子機 |
| EA864BB-52A 増設用 玄関カメラ子機 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864BB-16A : ワイヤレステレビドアホン |
| 本体 | EA864BB-50 : ワイヤレステレビドアホン |
| 本体 | EA864BB-53 : ワイヤレステレビドアホン |
