品番 : EA864BB-52A
品名 : 増設用 玄関カメラ子機
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | DHS-C22 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 |
電池寿命 | 約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) |
| 使用環境条件 | -10℃~50℃、90%以下 | 取付条件 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 | 撮影画角 | (水平)約130°(垂直)約90° |
| 夜間撮影方法 | 可視光LED | 最低被写体照度 | 2lx |
| サイズ | 100(W)×34(D)×128(H)mm | 耐水性能 | IPX4(防沫形) |
| 重量 | 約190g(電池除く) | 付属品 | カメラ用フロントパネル×1枚、壁掛用木ネジ×2本、壁掛用アンカー×2本、取扱説明書1部 |
| カメラ子機3台まで増設可能 | |||
| 水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)※カメラ取付枠にマグネット付属なし | |||
| 夜間用LEDライト搭載 | |||
| ※本機は単体ではご使用いただけません。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BB-51A 増設用 ポータブルモニター子機 |
| EA864BB-52A 増設用 玄関カメラ子機 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864BB-16A : ワイヤレステレビドアホン |
| 本体 | EA864BB-50 : ワイヤレステレビドアホン |
| 本体 | EA864BB-53 : ワイヤレステレビドアホン |
