品番 : EA864CD-622A
品名 : 防犯カメラ(屋外用)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-SA834VC-2 |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 映像出力 | AHD出力:1080P(25/30)、CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、 BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えは切換スイッチ(ディップスイッチ)にて設定します) |
有効画素数 | 207万画素 |
| 最低照度 | 0.00001 LUX/F0.98 | 撮影範囲 | 水平画角:107°~33° 垂直画角:59°~20° |
| レンズ | f2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ | デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択(IRなし) |
| 電子感度アップ | 自動(最大×2~×32 選定可)/OFF 選択 | WDR | 低/中/高 |
| UTC制御 | 可(DVR) | 電源 | DC12V±10% |
| 消費電流 | 通常90mA(MAX120mA) | 使用温湿度範囲 | -20℃~+50℃/80%RH以下 |
| カメラサイズ | 75×80×252(L)mm(ブラケット含む) | カメラ重量 | 530g |
| 付属品 | ACアダプタ、取付金具 | 対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、旧-201F |
| 屋内外用(IP66) | |||
| ADH規格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2311ページ | ||||
代替品
![]() |
|

