品番 : EA864CD-201F
品名 : デジタルビデオレコーダー(モニター付)
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-22M+NS-6045AHR ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | [22V型]液晶モニター(EA864CD-205D) 防犯カメラ用レコーダー(EA864CD-231) |
||
アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ | |||
画面は4分割、各画面、ズームが可能です。 | |||
スピーカー内蔵でライブ映像や再生映像と同時に音声も出力します。 | |||
録画内容はHDDに保存できます。 | |||
電源 | レコーダー:DC12V モニター:AC100V |
サイズ | レコーダー:254×217×43mm モニター:496×210×365.5(H)mm |
重量 | レコーダー:1.5kg(HDD含む) モニター:2.42kg(スタンド部含む) |
消費電力 | レコーダー:最大0.36A/DC12V(HDDなし)、0.83A/DC12V(HDD×1) モニター:最大30W |
使用条件 | レコーダー:5℃~40℃/20~80%RH モニター:0℃~40℃/20~80%RH結露なきこと |
付属品 | レコーダー:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD) モニター:VGAケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル |
《レコーダー》 | |||
映像入力 | 4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ |
映像出力 | 1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可) |
音声入力 | 入力:4×RCA 出力:1×HDMI/RCA |
ディスプレイモード | 4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP |
ディスプレイ解像度 | 1920×1080、1280×1024、1024×768 | 圧縮方式 | 映像:H.265/H.264 音声:G726 |
マルチモード | ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視) | 録画モード | 連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可) |
録画レート(解像度) | 60fps(1080p)、120fps(720p) | 検索モード | 時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク |
再生速度 | ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止 | バックアップ | USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS |
HDD | SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売) | パスワード設定 | 最大16桁(英数字) |
伝送方式 | デュアルストリーム/帯域調整可 | NetClient | ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定 |
アラーム入出力 | 4入力/1出力 | 通信 | RS-485/UTC制御 |
対応カメラ | EA864CD-85B、-93B、-94A、-97、-98、旧EA864CD-85A、旧EA864CD-93A | ||
省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置 | |||
ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能 | |||
取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ | |||
UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能 | |||
GPS時刻自動補正 | |||
AHD規格 | |||
《モニター》 | |||
液晶 | 22型ワイド液晶(16:9) | 解像度 | 1920×1080 |
視野角度 | 水平:178° 垂直:178° |
スピーカー | ステレオスピーカー1W×2 |
フルHD対応22型ワイド液晶ディスプレイ | |||
スピーカー内蔵、VGA入力 | |||
HDMI入力 | |||
軽量プラスチックハウジング | |||
ベゼルスタイリッシュな外観 | |||
スピーカー内蔵VGA入力 | |||
178°H/178°Vの広い視野角 | |||
HDMIおよびVGAの信号入力サポート | |||
低エネルギー消費、長寿命 | |||
アンチブルーライトデザイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
131,000 円(税抜)/ 144,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2417ページ |