品番 : EA897CW-31
品名 : AC100V/1260W セラミックファンヒーター
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JCH-12DH |
---|---|---|---|
重量 | 3.72kg | コード長 | 2m |
ヒーターの強弱切替、風向き調節可能 | |||
人感センサー、室温センサー搭載 | |||
チャイルドロック、転倒時電源OFF機能付。 | |||
サイズ | 270(W)×270(D)×705(H)mm | 消費電力 | 弱:750W、 強:1260W |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2024/05/19 08:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0067ページ |
代替品
|
|
|
|
|
|
|