品番 : EA899MW-151
品名 : 8型用 フロアパッド(磨き用/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-17-9-W |
---|---|---|---|
サイズ | 230mm(9インチ) | 入数 | 5枚 |
材質 | PET | ||
磨き用 | |||
8型ポリッシャー用 | |||
旧EA899MW-1用 | |||
フラットタイルの使用に適しています。 | |||
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 13:27現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2531ページ |
拡大
入数5枚