品番 : EA903A-1
品名 : 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GUD120 |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 0.96~1.39 | 段数 | 4 |
重量(kg) | 8.1 | 天板サイズ(W×D)mm | 234×160 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 481×169×1039 | 設置寸法(W)×(D)mm | 481~558×760~1027 |
材質 | アルミ、スチール、樹脂 | 最大使用荷重 | 100kg |
踏みざん幅 | 60mm | はしご全長 | 2.05~2.95 |
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 15:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1831ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903A-1 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903A-2 1.69m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903A-3 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903A-4 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |