品番 : EA903A-4
品名 : 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | GUD210 |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 1.84~2.28 | 段数 | 7 |
重量(kg) | 13.3 | 天板サイズ(W×D)mm | 234×160 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 637×169×1965 | 設置寸法(W)×(D)mm | 637~713×1304~1569 |
材質 | アルミ、スチール、樹脂 | 最大使用荷重 | 100kg |
踏みざん幅 | 60mm | はしご全長 | 3.90~4.81 |
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
61,100 円(税抜)/ 67,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 04:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1831ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA903A-1 1.39m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903A-2 1.69m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903A-3 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |
EA903A-4 2.28m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚) |