品番 : EA905P-1A
品名 : 0.60-0.91m/300mm 足場台(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXJ-6908A |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 0.60~0.91 | 段数 | 3 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 420×180×890 | 設置寸法(W)×(D)mm | 417~473×1230~1419 |
天板サイズ | 300×825mm | 踏ざん幅 | 43mm |
重量(kg) | 7.5 | 最大使用荷重 | 100kg |
材質 | アルミニウム合金 | ||
脚の長さを調整できます。 | |||
かがまずに立ったまま伸縮できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/30 17:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1841ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905P-1A 0.60-0.91m/300mm 足場台(アルミ製) |
EA905P-2A 0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製) |
EA905P-3A 0.87-1.18m/300mm 足場台(アルミ製) |
EA905P-4A 0.87-1.18m/400mm 足場台(アルミ製) |