品番 : EA910ED-24.5A
品名 : 24.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
仕様
サイズ | 24.5cm | カラー | ホワイト |
---|---|---|---|
材質 | アッパー:PU ソール:PU カバー:ポリエステル静電布 |
重量 | 540g(両足) |
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴 | |||
半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに | |||
JIS T8103準拠 | |||
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様 | |||
クラス 100~1,000対応 | |||
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。 | |||
ストライプ制電布 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0730ページ |
拡大