詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ED-28A

品名 : 28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ

仕様

メーカー ミツウマ 商品名 エレクリヤ P5503
サイズ 28cm カラー ホワイト
材質 ソール:PU
アッパー:PU
カバー:ポリエステル静電布
重量 665g(両足)
クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴
半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに
清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。
適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底
甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用
甲部の素材は静電布に2.5mmPUスポンジ+トリコットを貼り合わせ、ソフトなあたりで運動性をよくしています。
洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。)
JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ)
日本製
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 01:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0706ページ

代替品

EA910EG-28
  • 品番

    EA910EG-28

  • コメント

    変更点:デザイン変更

バリエーション一覧
EA910ED-24A 24.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-24.5A 24.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-28A 28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
モデルチェンジ品画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top