品番 : EA910ED-24A
品名 : 24.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
仕様
| メーカー | ミツウマ | 商品名 | エレクリヤ P5503 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24cm | カラー | ホワイト |
| 材質 | ソール:PU アッパー:PU カバー:ポリエステル静電布 |
重量 | 485g(両足) |
| クリーンルーム対応 静電気帯電防止靴 | |||
| 半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに | |||
| 清潔性が求められる環境に幅広く対応しています。 | |||
| 適度なクッションと、軽量で柔軟性があるポリウレタン底 | |||
| 甲被には発塵性が少なく、屈曲性・洗濯耐久性に優れるウレタン人工皮革を使用 | |||
| 甲部の素材は静電布に2.5mmPUスポンジ+トリコットを貼り合わせ、ソフトなあたりで運動性をよくしています。 | |||
| 洗濯可能 (※ネット袋に数足ずつ小分けにしてタンブラー式で洗浄液温度は60℃以下を厳守してください。) | |||
| JIS T8103準拠(0.1MΩ≦R≦100MΩ) | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0706ページ | ||||
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大

