詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910ED-25A

品名 : 25.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ

仕様

サイズ 25cm 材質 アッパー:PU
ソール:PU
カバー:ポリエステル静電布
重量 550g(両足) カラー ホワイト
半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
ストライプ制電布
クラス 100~1,000対応
JIS T8103準拠
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/03 20:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0716ページ

代替品

EA910EG-25
  • 品番

    EA910EG-25

  • コメント

    変更点:デザイン変更

バリエーション一覧
EA910ED-24A 24.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-24.5A 24.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-25A 25.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-25.5A 25.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-26A 26.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-26.5A 26.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-27A 27.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910ED-28A 28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top