詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AA-1

品名 : 1.7x2.6m/0.32mm UVシート(#4000)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BU40-1827
材質 ポリエチレン
ハトメ10個付(アルミ製)
ハトメ間隔 90cm
UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。
サイズ 1.7×2.6m 入数 1枚
ハトメの内径 12mm
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/08/16 01:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2530ページ
バリエーション一覧
EA911AA-1 1.7x2.6m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-2 2.7x2.7m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-3 2.7x3.6m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-4 3.4x5.3m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-5 5.2x5.3m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-6 5.2x7.1m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-7 7.0x7.1m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-8 7.0x8.9m/0.32mm UVシート(#4000)
EA911AA-9 9.7x9.8m/0.32mm UVシート(#4000)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top