詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AA-2

品名 : 2.5x2.6m/0.37mm UVシート(#4000)

カタログ訂正

25/11/04 サイズ、厚みの訂正。誤:2.7x2.7m/0.32mm、正:2.5x2.6m/0.37mm(9025 No.56,57)

UVコーティング仕様で紫外線をカットします

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BU40-2727
用途 野外での紫外線対策に サイズ 2.5×2.6m
厚み 0.37㎜ 番手 #4000
畳数 約4.5畳 ハトメ数 12個
ハトメ間隔 90cm ハトメの内径 12mm
材質 ポリエチレン 重量 1.5kg
入数 1枚
ハトメ付(アルミ製)
UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。
追加説明
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/06 14:36現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2469ページ
バリエーション一覧
EA911AA-1 1.7x2.6m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-2 2.5x2.6m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-3 2.5x3.5m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-4 3.4x5.3m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-5 5.2x5.3m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-6 5.2x7.1m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-7 7.0x7.1m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-8 7.0x8.9m/0.37mm UVシート(#4000)
EA911AA-9 9.7x9.8m/0.37mm UVシート(#4000)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top