品番 : EA911AA-4
品名 : 3.4x5.3m/0.37mm UVシート(#4000)
カタログ訂正
25/11/04 厚みの訂正。誤:0.32mm、正:0.37mm(9025 No.56,57)
UVコーティング仕様で紫外線をカットします
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BU40-3654 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.4×5.3m | 厚み | 0.37㎜ |
| 番手 | #4000 | 畳数 | 約12畳 |
| ハトメ数 | 20個 | ハトメ間隔 | 90cm |
| ハトメの内径 | 12mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 4kg | 用途 | 野外での紫外線対策に |
| 入数 | 1枚 | ||
| ハトメ付(アルミ製) | |||
| UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
