品番 : EA911AA-5
品名 : 5.2x5.3m/0.37mm UVシート(#4000)
カタログ訂正
25/11/04 厚みの訂正。誤:0.32mm、正:0.37mm(9025 No.56,57)
UVコーティング仕様で紫外線をカットします
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BU40-5454 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 野外での紫外線対策に | サイズ | 5.2×5.3m |
| 厚み | 0.37㎜ | 番手 | #4000 |
| 畳数 | 約18畳 | ハトメ数 | 24個 |
| ハトメ間隔 | 90cm | ハトメの内径 | 12mm |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 6kg |
| 入数 | 1枚 | ||
| ハトメ付(アルミ製) | |||
| UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

