品番 : EA911AG-21
品名 : 915x0.5mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
仕様
| 色 | 透明 | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 2m | 幅 | 0.915m |
| 材質 | PVC(硬質) | 重量 | 約1.32kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
