品番 : EA911AG-24
品名 : 915x0.5mmx15m [PVC製]フィルム(クリアー)
仕様
| 材質 | PVC(硬質) | 幅(mm) | 915 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 15 | 厚み(mm) | 0.5 |
| カラー | 透明 | 使用温度範囲 | 60℃まで使用可 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
