詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-411

品名 : 915x0.15x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)

仕様

透明 厚み 0.15mm
長さ 5m 0.915m
材質 PVC(硬質)
追加説明
カタログ価格

3,430 (税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/20 01:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-1 915x0.3mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-2 915x0.3mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-3 915x0.3mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-4 915x0.3mmx25m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-21 915x0.5mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-22 915x0.5mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-23 915x0.5mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-24 915x0.5mmx15m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-41 915x0.8mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-42 915x0.8mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-43 915x0.8mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-61 915x1.0mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-62 915x1.0mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-63 915x1.0mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)
EA911AG-401 915x0.10x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-402 915x0.10x10m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-411 915x0.15x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-412 915x0.15x10m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-421 915x0.20x 5m [PVC製] フィルム(クリアー)
EA911AG-422 915x0.20x10m [PVC製] フィルム(クリアー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top