品番 : EA911AG-62
品名 : 915x1.0mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)
仕様
| 色 | 透明 | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 幅 | 0.915m |
| 材質 | PVC(硬質) | 重量 | 約6.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
