品番 : EA911AG-306
品名 : 1370x0.2mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
制電(帯電を抑える/静電気を起こしにくい)機能付きの透明フィルムです
仕様
| 幅(mm) | 1370 | 長さ(m) | 5 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.2 | 材質 | 軟質塩化ビニール |
| 色 | 透明 | ||
| 制電・UVカット仕様 | |||
| 防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/15 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
