品番 : EA911AG-312
品名 : 1370x0.3mmx10m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
制電(帯電を抑える/静電気を起こしにくい)機能付きの透明フィルムです
仕様
| 幅 | 1370mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.3mm | 材質 | 軟質塩化ビニール |
| 色 | 透明 | ||
| 制電・UVカット仕様 | |||
| 防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1424ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
