品番 : EA911AG-307
品名 : 1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
制電(帯電を抑える/静電気を起こしにくい)機能付きの透明フィルムです
仕様
幅(mm) | 1370 | 長さ(m) | 5 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 0.3 | 材質 | 軟質塩化ビニール |
色 | 透明 | ||
制電・UVカット仕様 | |||
防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,150 円(税抜)/ 10,065 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1472ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)