詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911AG-311

品名 : 1370x0.2mmx10m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)

制電(帯電を抑える/静電気を起こしにくい)機能付きの透明フィルムです

仕様

1370mm 長さ 10m
厚み 0.2mm 材質 軟質塩化ビニール
透明
制電・UVカット仕様
防炎製品認定品(令和11年8月17日まで有効)
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/02/15 07:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
バリエーション一覧
EA911AG-306 1370x0.2mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
EA911AG-307 1370x0.3mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
EA911AG-308 1370x0.5mmx 5m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
EA911AG-311 1370x0.2mmx10m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
EA911AG-312 1370x0.3mmx10m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
EA911AG-313 1370x0.5mmx10m[PVC製]フィルム(クリア/制電/防炎)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top