詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-13

品名 : 910x300x4mm プラダン(ブラック/5枚)

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PD-934
サイズ(mm) 910×300 厚み(mm) 4
材質 ポリプロピレン
重量 163g 入数 5枚
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/01 10:10現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1428ページ
バリエーション一覧
EA911BD-1 600x450x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
EA911BD-2 600x450x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
EA911BD-3 600x450x4mm プラダン(ブラック/5枚)
EA911BD-4 600x450x4mm プラダン(ブルー/5枚)
EA911BD-5 600x450x4mm プラダン(グレー/5枚)
EA911BD-6 600x450x4mm プラダン(グリーン/5枚)
EA911BD-7 600x450x4mm プラダン(イエロー/5枚)
EA911BD-11 910x300x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
EA911BD-12 910x300x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
EA911BD-13 910x300x4mm プラダン(ブラック/5枚)
EA911BD-14 910x300x4mm プラダン(ブルー/5枚)
EA911BD-15 910x300x4mm プラダン(グレー/5枚)
EA911BD-16 910x300x4mm プラダン(グリーン/5枚)
EA911BD-17 910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚)
EA911BD-31 910x910x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
EA911BD-32 910x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
EA911BD-33 910x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)
EA911BD-34 910x910x4mm プラダン(ブルー/5枚)
EA911BD-35 910x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
EA911BD-36 910x910x4mm プラダン(グリーン/5枚)
EA911BD-37 910x910x4mm プラダン(イエロー/5枚)
EA911BD-41 1820x910x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
EA911BD-42 1820x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
EA911BD-43 1820x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)
EA911BD-44 1820x910x4mm プラダン(ブルー/5枚)
EA911BD-45 1820x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
EA911BD-46 1820x910x4mm プラダン(グリーン/5枚)
EA911BD-47 1820x910x4mm プラダン(イエロー/5枚)
EA911BD-51 600x910x4mm プラダン(ナチュラル/5枚)
EA911BD-52 600x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
EA911BD-53 600x910x4mm プラダン(ブラック/5枚)
EA911BD-54 600x910x4mm プラダン(ブルー/5枚)
EA911BD-55 600x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
EA911BD-56 600x910x4mm プラダン(グリーン/5枚)
EA911BD-57 600x910x4mm プラダン(イエロー/5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top