品番 : EA911BD-45
品名 : 1820x910x4mm プラダン(グレー/5枚)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PD-1894 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1820×910 | 厚み(mm) | 4 |
色 | 灰 | 材質 | ポリプロピレン |
重量 | 980g | ||
衝撃に強く繰り返し使用可能 | |||
断熱効果や遮音効果に優れています。 | |||
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 00:21現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1497ページ |