品番 : EA911BD-18
品名 : 910x300x4mm プラダン(レッド/5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PD-934 |
---|---|---|---|
カラー | 赤 | サイズ(W×D×T) | 910×300×4mm |
材質 | ポリプロピレン | 重量 | 163g |
衝撃に強く繰り返し使用可能 | |||
断熱効果や遮音効果に優れています。 | |||
用途 | 移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 | ||
入数は5枚入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 20:39現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 |
代替品
|