品番 : EA911BD-5
品名 : 600x450x4mm プラダン(グレー/5枚)
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PD-644 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 600×450 | 厚み(mm) | 4 |
| 色 | 灰 | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 162g | 入数 | 5枚 |
| 移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 | |||
| 通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 | |||
| 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
