品番 : EA911BD-32
品名 : 910x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PD-994 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | ||
衝撃に強く繰り返し使用可能 | |||
断熱効果や遮音効果に優れています。 | |||
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。 | |||
カラー | ホワイト | サイズ | 910(W)×910(D)×4(T)mm |
重量 | 495g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 08:43現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1497ページ |
拡大