詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AL-31

品名 : 19.3L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CL-20 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> ・19.3L クーラーボックス
・保冷剤(Sサイズ)×4個
収納の目安 500mlペットボトル:18本
2Lペットボトル:4本
サイズ ・クーラーボックス
外寸:500(W)×290(D)×280(H)mm
内寸:400(W)×200(D)×220(H)mm
・保冷剤
95(W)×180(D)×26(T)mm
重量 ・クーラーボックス:2.5㎏
・保冷剤:350g(1個あたり)
材質 ・クーラーボックス
本体:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
断熱材:発泡スチロール
・保冷剤
主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤
容器:ナイロン、ポリエチレン
カラー クーラーボックス:ブルー
クーラーボックス内側は抗菌仕様です。
フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。
保冷剤を置いてもフタが閉められるので、アウトドアやスポーツ時に最適です。
ショルダーベルト付きで持ち運びにも便利です。
保冷剤は冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
追加説明
カタログ価格

5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA917AL-31 19.3L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個)
EA917AL-32 32L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個)
EA917AL-33 45L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤7個)
ウェブカタログ画像
  • 付属の保冷剤4個がキッチリと収まります

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top