品番 : EA917AL-33
品名 : 45L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤7個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CL-45 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・45L クーラーボックス ・保冷剤(Sサイズ)×4個 ・保冷剤(Mサイズ)×2個 ・保冷剤(Lサイズ)×1個 |
収納の目安 | 1.5Lペットボトル:12本 2Lペットボトル:10本 |
| サイズ | ・クーラーボックス 外寸:645(W)×370(D)×375(H)mm 内寸:490(W)×240(D)×314(H)mm ・保冷剤(Sサイズ) 95(W)×180(D)×26(T)mm ・保冷剤(Mサイズ) 150(W)×180(D)×28(T)mm ・保冷剤(Lサイズ) 195(W)×288(D)×22(T)mm |
重量 | ・クーラーボックス:4.4kg ・保冷剤(Sサイズ):350g ・保冷剤(Mサイズ):500g ・保冷剤(Lサイズ):800g |
| 材質 | ・クーラーボックス 本体・グリップ:ポリプロピレン バックル:ABS樹脂 断熱材:発泡スチロール ・保冷剤 主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤 容器:ナイロン、ポリエチレン |
カラー | クーラーボックス:ベージュ |
| クーラーボックス内側は抗菌仕様です。 | |||
| 2Lのペットボトルを立てたまま収納できます。 | |||
| フタがワンタッチで取り外せるので簡単に丸洗いができます。 | |||
| スライドグリップでがっちり持てるので、持ち運びに便利です。 | |||
| 入れるもののサイズに合わせて位置を変えられ、中のものを仕分けできる仕切り板付き | |||
| 保冷剤は冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AL-31 19.3L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個) |
| EA917AL-32 32L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤4個) |
| EA917AL-33 45L クーラーボックス保冷剤セット(保冷剤7個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA917AL-24A : 645x370x375mm/45L クーラーボックス |
| セット商品 | EA917H-0A : 95x180x26mm/350g 保冷剤 |
| セット商品 | EA917H-2A : 150x180x28mm/500g 保冷剤 |
| セット商品 | EA917H-3A : 195x288x22mm/800g 保冷剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
