品番 : EA922B-26
品名 : 240x520/990mm ロールクリーナー(カーペット用)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | C2260 |
---|---|---|---|
商品名 | コロコロワイド | 用途 | カーペット用 |
粘着タイプ | すじ塗り | 材質 | ハンドル、ケース:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム(クロムメッキ)、テープ:紙、合成ゴム系 |
テープ | 240(W)mm×60周巻 (芯径内寸:38mm) | 全長 | 520~990mm |
芯内径 | 38mm | ||
テープ面積がワイドな幅広テープでお掃除が効率的 | |||
場所や慎重にあわせて長さを調節できる伸縮シャフト | |||
押すだけで簡単に開閉できるワンタッチ収納ケース | |||
切りやすく、めくりやすいダブルカットミシン目入りテープ | |||
すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 04:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2441ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922B-25 187x560/1030mmロールクリーナー(カーペット用) |
EA922B-26 240x520/990mm ロールクリーナー(カーペット用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922B-27 : 187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻) |
部品 | EA922B-28 : 240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻) |