詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CT-1A

品名 : アルコール手指消毒器(センサー式)

薬液ボトルをそのまま入れて手を差し出せば、センサーが感知して薬液を吐出・噴射する自動噴射タイプの消毒器です

仕様

メーカー テラモト 型番 SW-838-020-0
電源 単2電池2個(付属)又は
ACアダプター(EA922CT-4)(別売)
サイズ 135×250×308(H)mm
重量 1.2kg 注意 屋内専用です。屋外では使用出来ません。
赤外線センサーを使用していますので、床や設置台等からの太陽光線等の反射により、正しく作動しない場合があります。
設置場所を設定するときは、センサーが周囲の光や障害物を感知して誤作動しない事を確認して下さい。
材質 本体・トレー:ABS樹脂
トレー付
センサーが感知して薬液を自動で吐出・噴射します。
消毒液は別売です。(品番:EA922CT-2A)
薬液ボトル(1L)交換式。薬液ボトルに補充も可能
薬液補充式に比べ、薬液ボトルを入れ替えて使用するので交差汚染のリスクを回避できます。
乾電池(単2×2本)使用の省電力設計。
(テスト電池付属)
薬液切れ、電池交換時期を知らせるLEDモニター付き
薬液ボトル交換直後や、長期間不使用でポンプ内に空気が溜まっても、薬液が出るまでポンプを空押しします。
ボトル交換中は電源をカットし、前カバーを閉めないと作動しない安全設計
据え置き、壁掛けのどちらでも設置可能
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 04:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2195ページ
バリエーション一覧
EA922CT-1A アルコール手指消毒器(センサー式)
EA922CT-2A 1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)
EA922CT-4 ACアダプター(EA922CT-1,-1A用)
ウェブカタログ画像
  • LEDモニター付\n点灯:電池切れ\n点滅:薬液切れ
  • LEDモニター付\n正常作動時

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top