品番 : EA922JH-21
品名 : 1.8L カーシャンプー
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 03650 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 美クイック前処理シャンプー | 内容量 | 1.8L |
| 材質 | 陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤 | 液性 | アルカリ性 |
| 豊かな泡立ちと強力な洗浄力でボディ表面の油分を除去。塗装面をピュアな状態にします。 | |||
| 『PROSPEC 美クイック艶コート』『PROSPEC 美クイック撥水コート』のコーティング施工前に最適な下地を作る専用シャンプー。 (※コーティング剤は、下記【その他関連】を参照ください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/27 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922JH-22 : 400ml 車輌用コーティング剤 |
| 関連商品 | EA922JH-23 : 1.8L 車輌用コーティング剤 |
| 関連商品 | EA922JH-24 : 400ml 車輌用コーティング剤(撥水) |
| 関連商品 | EA922JH-25 : 1.8L 車輌用コーティング剤(撥水) |
ウェブカタログ画像
拡大

