詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-6

品名 : 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色)

仕様

メーカー 3M 型番 96 BST
シリーズ スコッチ・ブライト サイズ 150×230×8mm
仕様 中目
重量 23g 材質 ナイロン不織布
用途 汚れ落とし、サビ落としに。
HACCP認証取得品
異物混入対策用
シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
表面に固着したカチカチ汚れに表面ごと削って落とします。
金属よりも硬い研磨粒子を含んでいるので、器材表面を短時間かつ省労力で研磨でき、高精細に仕上げることができます。時間経過と共に変質して固着したカチカチ汚れの除去に効果を発揮します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/07/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0594ページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-6 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色)
EA928AS-7 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久)
EA928AS-6B 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色/10枚)
EA928AS-7B 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久/20枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top