品番 : EA928AS-7B
品名 : 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久/20枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7447 BST |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 150×230×8mm |
| 色 | 茶 | 仕様 | 高耐久タイプ(中目) |
| 入数 | 20個 | 重量 | 23g |
| 材質 | ナイロン不織布 | 用途 | 汚れ落とし、サビ落としに。 |
| HACCP認証取得品 | |||
| シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/21 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-6 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色) |
| EA928AS-7 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久) |
| EA928AS-6B 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色/10枚) |
| EA928AS-7B 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数20枚
