品番 : EA928AS-6B
品名 : 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色/10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 96 BST |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 150×230×8mm |
| 色 | 緑 | 仕様 | 中目 |
| 入数 | 10個 | 重量 | 23g |
| 材質 | ナイロン不織布 | 用途 | 汚れ落とし、サビ落としに。 |
| HACCP認証取得品 | |||
| 異物混入対策用 | |||
| シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 | |||
| 表面に固着したカチカチ汚れに表面ごと削って落とします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/06 18:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-6 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色) |
| EA928AS-7 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久) |
| EA928AS-6B 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色/10枚) |
| EA928AS-7B 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10枚
