詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-7

品名 : 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久)

仕様

メーカー 3M 型番 7447 BST
シリーズ スコッチ・ブライト サイズ 150×230×8mm
仕様 高耐久タイプ(中目)
入数 1個 重量 23g
材質 ナイロン不織布 用途 汚れ落とし、サビ落としに。
HACCP認証取得品
シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

325 (税抜)/ 358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/09/16 14:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0594ページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-6 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色)
EA928AS-7 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久)
EA928AS-6B 150x230mm ナイロンたわし(中目/緑色/10枚)
EA928AS-7B 150x230mm ナイロンたわし(中目/高耐久/20枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top