詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-407

品名 : [EA928AY-566用] 替えブラシ(青)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL678-240U-SP
商品名 HG デッキブラシ スペア 材質 甲:PP、毛:PBT
ブラシ 240×65mm 毛丈 30mm
入数 1個 青色
EA928AY-566用
高圧蒸気滅菌、薬品消毒対応
独自の高密度植毛を採用
柄をねじ込んでご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
バリエーション一覧
EA928AY-561 180x1360mm デッキブラシ(青)
EA928AY-564 180x1360mm デッキブラシ(黄)
EA928AY-565 180x1360mm デッキブラシ(赤)
EA928AY-566 245x1360mm デッキブラシ(青)
EA928AY-569 245x1360mm デッキブラシ(黄)
EA928AY-570 245x1360mm デッキブラシ(赤)
EA928AY-406 [EA928AY-561用] 替えブラシ(青)
EA928AY-416 [EA928AY-564用] 替えブラシ(黄)
EA928AY-426 [EA928AY-565用] 替えブラシ(赤)
EA928AY-407 [EA928AY-566用] 替えブラシ(青)
EA928AY-417 [EA928AY-569用] 替えブラシ(黄)
EA928AY-427 [EA928AY-570用] 替えブラシ(赤)
ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ(ブラシヘッドのみ)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top