品番 : EA928AY-564
品名 : 180x1360mm デッキブラシ(黄)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL678-180U-MB |
---|---|---|---|
商品名 | HG デッキブラシ | 用途 | 食品製造施設の床掃除に |
ブラシ | 180×60mm | 毛丈 | 30mm |
全長 | 1360mm | 重量 | 約500g |
入数 | 1本 | 材質 | 毛:PBT、ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP |
色 | 黄 | ||
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。 | |||
ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。 | |||
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。 | |||
毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ | |||
高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2448ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)