詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-566

品名 : 245x1360mm デッキブラシ(青)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL678-240U-MB
商品名 HG デッキブラシ 用途 食品製造施設の床掃除に
ブラシ 245×65mm 毛丈 30mm
全長 1360mm 重量 約570g
入数 1本 材質 毛:PBT、ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP
色 青
高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ
追加説明
カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2389ページ

代替品

EA928AY-561
  • 品番

    EA928AY-561

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA928AY-561 180x1360mm デッキブラシ(青)
EA928AY-564 180x1360mm デッキブラシ(黄)
EA928AY-566 245x1360mm デッキブラシ(青)
EA928AY-569 245x1360mm デッキブラシ(黄)
EA928AY-570 245x1360mm デッキブラシ(赤)
EA928AY-406 [EA928AY-561用] 替えブラシ(青)
EA928AY-416 [EA928AY-564用] 替えブラシ(黄)
EA928AY-426 [EA928AY-565用] 替えブラシ(赤)
EA928AY-407 [EA928AY-566用] 替えブラシ(青)
EA928AY-417 [EA928AY-569用] 替えブラシ(黄)
EA928AY-427 [EA928AY-570用] 替えブラシ(赤)
ウェブカタログ画像
  • 柄はねじ込み式

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top