品番 : EA928AY-427
品名 : [EA928AY-570用] 替えブラシ(赤)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL678-240U-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HG デッキブラシ スペア | ブラシ | 245×65mm |
| 毛丈 | 30mm | 入数 | 1個 |
| 色 | 赤色 | 材質 | 甲:PP、毛:PBT |
| EA928AY-570用 | |||
| 高圧蒸気滅菌、薬品消毒対応 | |||
| 独自の高密度植毛を採用 | |||
| 柄をねじ込んでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

