品番 : EA928BM-602
品名 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
仕様
| ブラシサイズ | 260×70mm | 毛丈 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 柄全長 | 900~1500mm | 入数(本) | 1 |
| 材質 | ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリスチレン |
先端ねじ径 | 3/4”Acme |
| 3/4”NH プラグ1個付 | |||
| 滑り止めのゴム製ハンドグリップ | |||
| 継ぎ目を回してロックします。 | |||
| 様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ | |||
| 大型車や窓の清掃に | |||
| 通水型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0356ページ 2390ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BM-602 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄) |
| EA928BM-605 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) |
| セット商品 | EA928BM-150 : 0.9-1.5m 通水型ブラシハンドル(流量コック付) |
| セット商品 | EA928BM-612 : 260mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート) |
ウェブカタログ画像
拡大

