詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-605

品名 : 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄)

仕様

ブラシサイズ 356×90mm 毛丈 60mm
柄全長 900~1500mm 入数(本) 1
材質 ハンドル:アルミニウム
ブラシ:ポリスチレン
先端ねじ径 3/4”Acme
3/4”NH プラグ1個付
滑り止めのゴム製ハンドグリップ
継ぎ目を回してロックします。
様々な石鹸に使用できる耐久性のあるブラシ
大型車や窓の清掃に
通水型
追加説明
カタログ価格

9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0356ページ 2390ページ

代替品

EA928BM-422
  • 品番

    EA928BM-422

  • コメント

    違い:ブラシサイズ等

バリエーション一覧
EA928BM-602 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
EA928BM-605 900-1500mm 通水型ブラシ(伸縮柄)
ウェブカタログ画像
  • ※伸長時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top