品番 : EA928CC-92
品名 : 900x1510mm 水切りスイーパー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-370-120-0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約1510mm | サイズ(幅) | 900mm |
| ゴムの高さ | 120mm | ゴム厚み | 約1.5cm |
| 重量 | 2.2kg | 材質 | 頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
| 幅広形状で、高さ約12㎝の大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/31 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-97 : 900mm 交換用ごむ(EA928CC-92,-92B用) |
ウェブカタログ画像
拡大
