品番 : EA928CC-93B
品名 : 1200x1510mm 水切りワイパー(キャスター付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-370-140-0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1510mm | サイズ(幅) | 1200mm |
| ゴム厚み | 約1.5cm | ゴムの高さ | 120mm |
| 材質 | ヘッド:スチールにユニクロメッキ、 先ゴム:クロロプレンゴム、 柄:スチール(ポリエチレン接着被膜) |
入数 | 1本 |
| 重量 | 2.8kg | キャスター | 自在×2 |
| キャスター径 | φ32mm | キャスター材質 | ゴム |
| 裏キャスター部 | 蝶ネジ(ゴム固定)、うちわネジ(柄の固定) | ||
| 幅広形状で、高さ約120mmの大型ゴムを採用。 | |||
| 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。 | |||
| キャスター付きで移動がラクです。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-98 : 1200mm 交換用ごむ(EA928CC-93,-93B用) |
ウェブカタログ画像
拡大
