詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-98

品名 : 1200mm 交換用ごむ(EA928CC-93,-93B用)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-370-540-0
サイズ 120㎝ 高さ 約12cm
厚み 約1.5cm 重量 474g
材質 クロロプレンゴム
EA928CC-93、-93B用
追加説明
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/27 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2388ページ
バリエーション一覧
EA928CC-96 600mm 交換用ごむ(EA928CC-91用)
EA928CC-97 900mm 交換用ごむ(EA928CC-92,-92B用)
EA928CC-98 1200mm 交換用ごむ(EA928CC-93,-93B用)
EA928CC-99 1500mm 交換用ごむ(EA928CC-94,-94B用)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top