品番 : EA928CC-96
品名 : 600mm 交換用ごむ(EA928CC-91用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-370-460-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60㎝ | 高さ | 約12cm |
| 厚み | 約1.5cm | 重量 | 234g |
| 材質 | クロロプレンゴム | ||
| EA928CC-91用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 12:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-96 600mm 交換用ごむ(EA928CC-91用) |
| EA928CC-97 900mm 交換用ごむ(EA928CC-92,-92B用) |
| EA928CC-98 1200mm 交換用ごむ(EA928CC-93,-93B用) |
| EA928CC-99 1500mm 交換用ごむ(EA928CC-94,-94B用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CC-91 : 600x1510mm 水切りスイーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
