品番 : EA928CC-99
品名 : 1500mm 交換用ごむ(EA928CC-94,-94B用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-370-550-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150㎝ | 高さ | 約12cm |
| 厚み | 約1.5cm | 重量 | 624g |
| 材質 | クロロプレンゴム | ||
| EA928CC-94、-94B用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/30 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-96 600mm 交換用ごむ(EA928CC-91用) |
| EA928CC-97 900mm 交換用ごむ(EA928CC-92,-92B用) |
| EA928CC-98 1200mm 交換用ごむ(EA928CC-93,-93B用) |
| EA928CC-99 1500mm 交換用ごむ(EA928CC-94,-94B用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CC-94 : 1500x1510mm 水切りスイーパー |
| 本体 | EA928CC-94B : 1500x1510mm 水切りワイパー(キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
